コの字 アングル アルミのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
99件の「コの字 アングル アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字型アルミ」、「アルミ c 型鋼」、「片長アルミチャンネル」などの商品も取り扱っております。
アルミチャンネルAC 光モールランキング1位
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランドランキング2位
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

アルミチャンネル アルインコランキング3位
1本
1,098税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アルミボーダー 光モールランキング4位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミチャンネル 30x15x2.0 アルインコランキング5位
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
1本
709税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
1本
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具に材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)10幅(mm)10厚さ(mm)1.6
1本
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
449税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)C型チャンネル LV-C型
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン全長(mm)2000
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1本
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
1本
489税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます寸法(mm)20×20厚さ(mm)2.0材質アルミ(6063S)仕上B1アルマイト
1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
1個
429税込472
当日出荷

ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用材質SUS304質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷